Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor induktiv NI5-Q18-AN6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor induktiv NI5-Q18-AN6X
Sensor induktiv NI5-Q18-AN6X
Artikel-Nr.:
     6012-41897065
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     4614607
EAN/GTIN:
     4047101141627
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor induktiv NI5-Q18-AN6X

Induktiver Sensor, quaderförmig, Höhe 18 mm, aktive Fläche vorne, Kunststoff, PBT-GF30-V0, DC 3-Draht, 10-30 VDC, Schließer, NPN-Ausgang, Kabelanschluss, Leitungslänge 2 m, Bemessungsschaltabstand: 5 mm, nicht bündig
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
18 mm
Länge des Sensors:
29 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
5 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
85 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,29*
€ 42,67*
€ 5,46*
ab € 33,61*
€ 44,05*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,96*
€ 44,84*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 34,23*
€ 44,93*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,86*
€ 45,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.