| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41878399 Herst.-Nr.: 1050551 EAN/GTIN: 4047084262746 |
| |
|
| | |
| Positionssensor MPS-256TSTP0 Positionssensoren, MPS-T, MPS-256TSTP0, Messbereich: 256 mm, Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 4-polig, 0,3 m, Schaltausgang / Schaltfunktion / Schutzart: Analog, IP67, Elektrische Ausführung: DC 4-Leiter, Kommunikationsschnittstelle: - Weitere Informationen: | | Art der Betätigung: | metallisches Target | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel mit Steckverbinder | Ausführung des Schaltausgangs: | Relaiskontakt | Länge des Sensors: | 269 mm | Durchmesser des Sensors: | 256 mm | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D | Gehäusebauform: | Zylinder, Gewinde | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Positionsgeber, Positionssensor, Reedkontakt, Reedschalter, Zylindersensor, sick reedkontakt, reedkontakt, Schalter, Sensor, Näherungsinitiator, Magnetsensor, Taster, Näherungsschalter, Magnetschalter, Magnetischer Näherungsschalter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 355,62* | € 391,34* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 359,28* | € 396,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 353,88* | € 400,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 365,31* | € 403,18* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 369,35* | € 406,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|