Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Positionssensoren, MPS-256TSTP0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4047084262746
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1050551
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Magnetfeldsensor
Linearsensor
Positionssensoren, MPS-T, Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 4-polig, 0,3 m, Schaltfunktion: Analog, Messbereich: 256 mm, Kommunikationsschnittstelle: -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: Positionsgeber, Positionssensor, Reedkontakt, Reedschalter, Zylindersensor, sick reedkontakt, reedkontakt, MPS-256TSTP0, MPS256TSTP0, 1050551, Magnetischer Näherungsschalter, Positionssensoren, MPS-256TSTP0
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,37*
€ 394,29*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 361,42*
€ 399,89*
Frei Haus
ab € 353,76*
€ 403,96*
Frei Haus
ab € 365,45*
€ 407,11*
Frei Haus
ab € 371,83*
€ 411,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,89*
€ 475,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,13*
€ 474,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,25*
€ 451,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,12*
€ 441,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,42*
€ 430,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.