Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtleitergerät BOS 6K-PU-1FR-S75-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtleitergerät BOS 6K-PU-1FR-S75-C
Lichtleitergerät BOS 6K-PU-1FR-S75-C
Artikel-Nr.:
     6012-41877011
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BOS009R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Lichtleitergerät BOS 6K-PU-1FR-S75-C

Die Lichtleitersensoren von Balluff kommen dann zum Einsatz, wenn ein herkömmlicher Optosensor für die Anwendung zu groß oder zu unflexibel ist. Unsere Lichtleitersensoren werden wahlweise mit einer Kunststoff- oder einer Glasfaseroptik zum kompletten Sensor kombiniert. Durch deren verschiedene Eigenschaften haben Sie je nach Applikation die maximale Flexibilität.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
42 mm
Länge des Sensors:
27 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 99,95*
€ 124,16*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 102,32*
€ 127,95*
€ 5,46*
ab € 119,14*
€ 148,18*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 123,42*
€ 154,32*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,32*
€ 183,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,63*
€ 182,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,82*
€ 169,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,80*
€ 161,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,42*
€ 146,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.