Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7/8 Kable Buchse gerade 10m 5pol. 961 7000-78021-9611000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7/8 Kable Buchse gerade 10m 5pol. 961 7000-78021-9611000
7/8 Kable Buchse gerade 10m 5pol. 961 7000-78021-9611000
Artikel-Nr.:
     6012-41868020
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-78021-9611000
EAN/GTIN:
     4048879135207
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

7/8 Kable Buchse gerade 10m 5pol. 961 7000-78021-9611000

7/8"
Buchse 0° freies Leitungsende PUR 5x1.5 gr UL/CSA+schleppk. 10m Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt.
Weitere Informationen:
Polzahl:
5
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckverbinder 7/8 Zoll
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
sonstige
Kabellänge:
10 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 99,99*
€ 118,48*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 102,65*
€ 118,49*
€ 5,46*
ab € 126,82*
€ 143,73*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 126,43*
€ 144,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 132,33*
€ 149,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,39*
€ 177,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,42*
€ 175,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,23*
€ 171,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,10*
€ 169,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,33*
€ 157,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.