| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41854368 Herst.-Nr.: IGT238 EAN/GTIN: 4021179102650 |
| |
|
| | |
| Sensor induktiv M18x1DC PNP S IGT238 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M18 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 8 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 10 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse: V4A (316L) aktive Fläche: PEEK (Polyether-Etherketon) Weitere Informationen: | | Gehäusebauform: | Zylinder, Gewinde | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 49,51* | € 61,74* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 50,62* | € 62,96* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 50,81* | € 63,21* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 51,58* | € 64,25* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 51,36* | € 64,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|