| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41270735 Herst.-Nr.: 22260010 EAN/GTIN: 4044774460147 |
| |
|
| | |
| AB-B4-M12-4-5,0PUR 0 22260010 Verteilerbox AB-B4-M12-4-5,0PUR Verteilerbox Sensor/Aktor Gesamtlänge der Konfektion: 5m A-kodiert Belegung Steckplatz: einfach Anzahl der Steckkontakte: 4 Anwendungsgebiete: Nutzen: Statt vieler Einzelleitungen wird einStammkabel zur Steuereinheit verlegt Durch das bereits vorkonfektionierteStammkabel entfallen Konfektionierungskosten Kostengünstige und rationelle Verdrahtung von Sensoren und Aktoren Schleppkettentauglich Hybridleitung für Signal- und Spannungsübertragung Weitere Informationen: | | Länge der vorkonfektionierten Leitung: | 5 m | Kabellänge konfigurierbar: | ja | Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: | 4 | Anzahl der Kanäle pro Steckplatz: | 1 | Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen: | M12 | Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: | 4 | Bemessungsspannung: | 24 V | Verschmutzungsgrad: | 3 | Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal: | 2 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sensor-/Aktor-Box, Verteiler-Box, Sensor-Aktor-Verteiler, Verteiler, Passiv-Verteiler, Aktor-Sensor-Verteiler, Abzweiger |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 43,56* | € 57,05* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 41,76* | € 57,10* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 44,34* | € 58,03* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 44,93* | € 59,58* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,68* | € 59,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|