Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4mm Magnetadapter 75mm,d:7mm, rot XMA-7L /-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnetadapter mit starrer 4 mm Buchse rot XMA-7L
Magnetadapter mit starrer 4 mm Buchse rot XMA-7L
Magnetadapter mit starrer 4 mm Buchse rot XMA-7L
Artikel-Nr.:
     6012-41207202
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9509-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnetadapter
Prüfspitze

4mm Magnetadapter 75mm,d:7mm, rot XMA-7L /-22

Weitere Suchbegriffe: staubli prüfspitzen rot, haft magnet, haftmagnet rot, Messzubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 9,887*
€ 11,897*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 10,304*
€ 12,374*
1
€ 4,00*
ab € 9,48*
€ 14,20*
1
€ 6,90*
ab € 11,13*
€ 15,97*
1
€ 5,90*
ab € 16,61*
€ 22,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,374*
€ 14,72506
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,764*
€ 13,99916
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,304*
€ 12,26176
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 123,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stäubli
66.9515-23
ab € 11,51*
Ähnlich
Stäubli
66.9516-23
ab € 10,68*
Ähnlich
Stäubli
66.9509-23
ab € 9,58*
Ähnlich
Stäubli
66.9515-22
ab € 10,65*
Ähnlich
Stäubli
66.9516-22
ab € 10,56*
Ähnlich
Stäubli
66.9515-21
ab € 10,72*
Ähnlich
Stäubli
66.9516-21
ab € 10,11*
Ähnlich
Stäubli
66.9509-21
ab € 10,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.