Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetadapter mit starrer 4 mm Buchse rot XMA-7L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetadapter mit starrer 4 mm Buchse rot XMA-7L
Magnetadapter mit starrer 4 mm Buchse rot XMA-7L
Magnetadapter mit starrer 4 mm Buchse rot XMA-7L
Artikel-Nr.:
     C5787-66.9509-22
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9509-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnetadapter
Prüfspitze
Magnetadapter mit starrer 4 mm Buchse rot
Weitere Informationen:
Typ:
XMA-7L
Farbe:
rot
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
Weitere Suchbegriffe: staubli prüfspitzen rot, haft magnet, haftmagnet rot, Buchsen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stäubli
66.9515-23
ab € 11,34*
Ähnlich
Stäubli
66.9516-23
ab € 10,51*
Ähnlich
Stäubli
66.9509-23
ab € 9,51*
Ähnlich
Stäubli
66.9515-22
ab € 10,56*
Ähnlich
Stäubli
66.9516-22
ab € 10,48*
Ähnlich
Stäubli
66.9515-21
ab € 10,59*
Ähnlich
Stäubli
66.9516-21
ab € 10,01*
Ähnlich
Stäubli
66.9509-21
ab € 10,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.