Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41076525 Herst.-Nr.: 2CDG110226R0011 EAN/GTIN: 4016779997751 |
| |
|
| | |
| Energie Analyzer M-Bus QA/S3.16.1 Energiemanagement-Lösung zum Erfassen und Analysieren von Verbrauchsdaten von bis zu 16 Elektrizitäts-, Gas-, Wasser- oder Wärmezähler über M-Bus. Web-basiertes Nutzerinterface mit grafischen Analysefunktionen z.B.: historische Daten, Dashboard u.v.m. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | sonstige | Funk bidirektional: | nein | Ausführung: | sonstige | Anschlussart: | direkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 374,14* | € 428,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 384,53* | € 441,53* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 385,66* | € 442,38* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 389,30* | € 445,68* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 399,33* | € 454,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|