Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-41064095 Herst.-Nr.: 152057A0 EAN/GTIN: 4047976520572 |
| |
|
|  |  |
 | Wettersensor plus HmIP-SWO-PL Der Homematic IP Wettersensor - plus ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und erfasst zuverlässig und exakt die Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, Helligkeit und die Sonnenscheindauer. Darüber hinaus ermittelt der Wettersensor ob und seit wann es regnet, sowie die Regenmenge. Die Anzeige der Wetterdaten erfolgt dabei ganz bequem über die kostenlose Homematic IP App. Weitere Informationen:  |  | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | sonstige | Funk bidirektional: | ja | Ausführung: | Mehrfach-Sensor | Montageart: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 155,11* | € 188,25* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 2,90* | ab € 156,11* | € 188,75* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 156,09* | € 189,32* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 160,65* | € 194,91* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 161,42* | € 195,39* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|