Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-35-0007 Herst.-Nr.: 152057A0 EAN/GTIN: 4047976520572 |
| |
|
|  |  |
 | Der Homematic IP Wettersensor plus ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und erfasst zuverlässig und exakt die Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, Helligkeit und die Sonnenscheindauer. Darüber hinaus ermittelt der Wettersensor ob und seit wann es regnet, sowie die Regenmenge. Die Anzeige und Auswertung der Wetterdaten erfolgt dabei ganz bequem über die kostenlose Homematic IP App. Die Wetterdaten können zudem zum Auslösen von Aktionen im eigenen Smart Home genutzt werden. So können beispielsweise die Rollläden bei starkem Wind hochgefahren oder eine Markise automatisch bei Sonnenschein ausgefahren werden. Auch eine automatische Benachrichtigung bei einsetzendem Regen kann mit dem Sensor realisiert werden. In Verbindung mit anderen Homematic IP Geräten sind unzählige weitere Szenarien denkbar. Dank der unabhängigen Batterie-Stromversorgung und der bewährten wie auch sicheren Funk-Technologie, kann der Wettersensor ohne die Verlegung von zusätzlichen Kabeln montiert werden. Highlights - Anzeige und Auswertung der ermittelten Wetterdaten über die Homematic IP App
- Vielfältige Funktionsmöglichkeiten in Verbindung mit anderen Homematic IP Geräten z. B. das Herunterfahren von Rollläden bei Sonnenschein oder das Einfahren der Markise bei Regen
- Flexibler Einsatzort im Außenbereich dank Funk-Kommunikation und Batteriebetrieb
- Einfache Montage durch robusten Edelstahlmast
- Kann mit dem Access Point in Verbindung mit der Homematic IP App (ohne Folgekosten), der Homematic Zentrale CCU2 sowie mit vielen Partnerlösungen betrieben werden
- Versorgungsspannung: 3 x 1,5 V LR6/Mignon/AA
- Batterielebensdauer: 2 Jahre (typisch)
- Abmessungen Edelstahlmast (H x D): 1,58 m x 25 mm Messbereiche
- Temperatur: -20 bis +55 Grad Celsius
- Luftfeuchtigkeit (relativ): 1 bis 99 %
- Helligkeit (relativ): 0 bis 100.000
- Windgeschwindigkeit: 0 bis 200 km/h
- Regenmenge: 0 bis 966 mm Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:
- Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
- Zentrale CCU2/CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI
- Partnerlösungen von Drittanbietern
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 3086 g | Höhe: | 15 cm | Länge: | 37 cm | Breite: | 57 cm | Farbe: | Silber |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 155,11* | € 188,25* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 156,11* | € 188,75* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 156,09* | € 189,32* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 160,65* | € 194,91* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 161,42* | € 195,39* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|