Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal B:60mm,H:80mm,L:2m CD-HF 60X80 BU


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal B:60mm,H:80mm,L:2m CD-HF 60X80 BU
Verdrahtungskanal B:60mm,H:80mm,L:2m CD-HF 60X80 BU
Artikel-Nr.:
     6012-40765747
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240596
EAN/GTIN:
     4046356630146
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal B:60mm,H:80mm,L:2m CD-HF 60X80 BU

Verdrahtungskanal, Material: PC/ABS, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Breite:
60 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
60 mm
Schlitzabstand:
6,5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 296,07*
€ 321,81*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 284,21*
€ 338,51*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 295,906*
€ 350,776*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 297,70*
€ 352,07*
Lager 6012
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 310,39*
€ 367,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 367,38*
€ 437,1822
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 364,43*
€ 433,6717
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 352,04*
€ 418,9276
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 341,33*
€ 406,1827
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 310,39*
€ 369,3641
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 31,039* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 8,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 11,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 46,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 47,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.