Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal, (L x B x H) 2000 x 60 x 80 mm, Polycarbonat/ABS, blau, 324059


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal, (L x B x H) 2000 x 60 x 80 mm, Polycarbonat/ABS, blau, 324059
Verdrahtungskanal, (L x B x H) 2000 x 60 x 80 mm, Polycarbonat/ABS, blau, 324059
Artikel-Nr.:
     4502-60P7087
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240596
EAN/GTIN:
     4046356630146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal, 3240596, Phoenix Contact Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, Farbe: blau, Halogenfrei, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 60 mm, Höhe: 80 mm, Länge: 2000 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Farbe:
blau
Höhe:
80 mm
Länge:
2000 mm
Material:
Polycarbonat/ABS
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: phoenix verdrahtungskanal, verdrahtungskanal, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabelführungskanal, Kabelkanal
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 291,58*
€ 348,25*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 295,246*
€ 354,336*
Frei Haus
ab € 297,09*
€ 355,64*
€ 5,95*
ab € 299,0837*
€ 360,2237*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 436,60*
€ 512,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 512,34*
€ 609,6846
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 510,40*
€ 607,376
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 490,88*
€ 584,1472
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 473,96*
€ 564,0124
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 436,60*
€ 519,554
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 43,66* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 8,72*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 0,1225*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 46,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 47,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.