Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Flachsicherung 100A 32V 61616


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-40366155
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     61616
EAN/GTIN:
     4034451616165
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung

KFZ-Flachsicherung 100A 32V 61616

Hochstromsicherungen werden zwischen Batterie und Aggregat (z.B. Anlasser, Lichtmaschine, Klimaanlage, Hydaulikpumpe) eingebaut und schützen den Hauptverbraucher selbst oder das stromführende Kabel. Die Fixierung mit Schrauben gewährleistet den sicheren Kontakt auch bei hohen Strömen.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
100 A
Stromart:
DC
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Farbcode:
gelb
Nennspannung AC:
0 V
Nennspannung DC:
32 V
Breite:
68,59999999 mm
Länge:
19,1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung 100 a, auto sicherung, Kleinsicherung, Schmelzsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, Flachsicherungeinsatz, KFZ-Sicherung, Feinsicherung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,69*
€ 5,04*
1
€ 5,46*
ab € 3,68*
€ 5,72*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,13*
€ 6,36*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 4,17*
€ 6,41*
1
€ 5,95*
ab € 6,14*
€ 9,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.