Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D02 Reitersicherung 3x63A m. N,schaltbar L066M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D02 Reitersicherung 3x63A m. N,schaltbar L066M
D02 Reitersicherung 3x63A m. N,schaltbar L066M
Artikel-Nr.:
     6012-40356399
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     L066M
EAN/GTIN:
     3250614133787
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Sicherungssockel

D02 Reitersicherung 3x63A m. N,schaltbar L066M

Lasttrennschalter D02 63A 4polig N vorauseilend 60mm Sammelschiene. Lasttrennschalter D02 nach DIN VDE 0638 mit Meldesystem für Sicherungsausfall zur Montage auf 60 mm Sammelschienensystem und Sicherungseinsätze D02. Schraubkappenlose Stecktechnik mit werksseitigen dauerhaften Kontaktdruck, keine Kontaktlockerung während des Betriebes, handunabhängige EIN/AUS, Schaltung entnehmbarer Sicherungsstecker mit Fingerschutz und abschließ-/plombierbarem Vorhängeschloss.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hager d02 sicherungssockel, abdeckung hager, sicherungssockel d02, NEOZED-Lasttrennschalter, NEOZED-Sicherungslasttrennschalter, NEOZED-Sicherungsschalter, NEOZED-Sicherungstrennschalter, D0-Sicherungslasttrennschalter, D0-Lasttrennschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 5,90*
ab € 84,57*
€ 101,81*
1
€ 5,95*
ab € 85,18*
€ 101,84*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 87,36*
€ 103,87*
1
€ 3,50*
ab € 87,90*
€ 104,30*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 100,56*
€ 118,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,28*
€ 140,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,27*
€ 138,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,88*
€ 134,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,83*
€ 130,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.