Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager L066M Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager L066M Elektrogehäusezubehör
Hager L066M Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-28535645
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     L066M
EAN/GTIN:
     3250614133787
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Sicherungssockel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
411 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,64*
€ 122,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,08*
€ 117,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,90*
€ 114,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,49*
€ 111,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,61*
€ 100,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.