Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huckepack-Sicherung Gr.00 160A lang 08018.000000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huckepack-Sicherung Gr.00 160A lang 08018.000000
Huckepack-Sicherung Gr.00 160A lang 08018.000000
Artikel-Nr.:
     6012-40353996
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     T212537
EAN/GTIN:
     4029155420132
Suchbegriffe:
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
sicherungsgehäuse

Huckepack-Sicherung Gr.00 160A lang 08018.000000

Huckepack-Sicherung Größe 000 AC690V DC440V 100A für zeitweilige Stromabnahme, zur Stromversorgung von Verbrauchern oder Anlagen
Weitere Informationen:
Sicherung:
NH-Sicherung
Bemessungsstrom:
100 A
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Gruppen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit transparentem Deckel:
ja
Höhe:
106 mm
Breite:
88 mm
Tiefe:
127,58 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 88,95*
€ 109,23*
4 Tage
9
1
€ 6,95*
ab € 88,99*
€ 111,30*
3
Frei Haus
ab € 97,07*
€ 115,88*
Lager 6012
3
Frei Haus
ab € 98,19334*
€ 116,99334*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 101,69*
€ 123,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 116,99334*
€ 139,22207
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,13334*
€ 134,62867
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,44334*
€ 131,42757
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,19334*
€ 116,85007
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 350,98002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
1B651.000000
ab € 1,98*
Zubehör
Mersen
1B655.000000
ab € 1,98*
Zubehör
Mersen
1B659.000000
ab € 1,98*
Zubehör
Mersen
N223687
ab € 10,4967*
Zubehör
Mersen
F223680
ab € 12,56337*
Zubehör
Mersen
J223683
ab € 10,90002*
Zubehör
Mersen
K223684
ab € 3,38*
Zubehör
Mersen
B219651
ab € 2,80*
Zubehör
Mersen
P232497
ab € 4,10*
Zubehör
Mersen
Q232498
ab € 4,01*
Zubehör
Mersen
X232504
ab € 4,13*
Zubehör
Mersen
C227863
ab € 4,13*
Zubehör
Mersen
K228445
ab € 5,02*
Zubehör
Mersen
V227856
ab € 4,95*
Zubehör
Mersen
M228447
ab € 4,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.