Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Huckepack-Sicherung Gr.00 160A lang 08018.000000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-40353996
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     T212537
EAN/GTIN:
     4029155420132
Suchbegriffe:
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
sicherungsgehäuse 100a
sicherungsgehäuse

Huckepack-Sicherung Gr.00 160A lang 08018.000000

Huckepack-Sicherung Größe 000 AC690V DC440V 100A für zeitweilige Stromabnahme, zur Stromversorgung von Verbrauchern oder Anlagen
Weitere Informationen:
Sicherung:
NH-Sicherung
Bemessungsstrom:
100 A
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Gruppen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit transparentem Deckel:
ja
Höhe:
106 mm
Breite:
88 mm
Tiefe:
127,58 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsverteilerkasten, Gehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
3
€ 5,15*
ab € 84,64334*
€ 90,53334*
34 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 84,81*
€ 90,72*
3
Frei Haus
ab € 85,44667*
€ 91,43667*
38 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 90,23*
€ 94,90*
17 Tage
unbekannt
3
€ 6,50*
ab € 97,4986*
€ 105,1086*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 90,53334*
€ 107,73467
pro Stück
ab 6 Stück
€ 90,12334*
€ 107,24677
pro Stück
ab 15 Stück
€ 89,28334*
€ 106,24717
pro Stück
ab 30 Stück
€ 84,64334*
€ 100,72557
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 271,60002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lindner
Y216543
ab € 1,74*
Zubehör
Mersen
1B623.000000
ab € 1,99*
Zubehör
Mersen
1B631.000000
ab € 1,99*
Zubehör
Mersen
1B635.000000
ab € 2,04*
Zubehör
Mersen
1B637.000000
ab € 1,99*
Zubehör
Mersen
1B639.000000
ab € 1,66*
Zubehör
Mersen
1B643.000000
ab € 1,63*
Zubehör
Mersen
1B645.000000
ab € 1,64*
Zubehör
Mersen
1B647.000000
ab € 1,67*
Zubehör
Mersen
1B651.000000
ab € 1,65*
Zubehör
Mersen
1B655.000000
ab € 1,65*
Zubehör
Mersen
N232496
ab € 4,20*
Zubehör
Mersen
S227854
ab € 4,74*
Zubehör
Mersen
P232497
ab € 3,38*
Zubehör
Mersen
T227855
ab € 4,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.