Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schalter 80A,2p,30mA,TypA110V FRCMM-80/2/003-A-110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-40271573
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     180610
EAN/GTIN:
     4015081757756
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter

FI-Schalter 80A,2p,30mA,TypA110V FRCMM-80/2/003-A-110

Netzspannungsunabhängiger Fehlerstromschutzschalter für Fehler- und Zusatzschutz, 80A, 2p, 30mA, Typ A, 110V
Weitere Informationen:
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
110 V
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
A
Selektiver-Typ:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 118,46*
€ 145,38*
Frei Haus
ab € 217,19*
€ 254,11*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,74*
€ 254,69*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 227,92*
€ 264,29*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 240,38*
€ 277,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,29*
€ 314,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,93*
€ 310,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,19*
€ 298,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,15*
€ 290,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,92*
€ 271,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.