Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schalter DFS4 040-4/0,50-A S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 40 A, 0.5 A, Typ A, sel, N-li
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 40 A, 0.5 A, Typ A, sel, N-li
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 40 A, 0.5 A, Typ A, sel, N-li
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 40 A, 0.5 A, Typ A, sel, N-li
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 40 A, 0.5 A, Typ A, sel, N-li
Artikel-Nr.:
     6012-40265642
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09137905
EAN/GTIN:
     4014712091207
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schalter DFS4 040-4/0,50-A S

Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich hohe Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen. DFS 4 sind zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter für ein- oder dreiphasige Netze. In Standardausführung sind die kompakten Geräte vier Teilungseinheiten schmal. Sie sind mit vielen verschiedenen Fehlerstromtypen und Ausführungen bei Bemessungsströmen bis zu 125 A erhältlich.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,5 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
A
Selektiver-Typ:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 103,12*
€ 125,27*
€ 5,46*
ab € 112,28*
€ 136,69*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 117,14*
€ 142,17*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 133,45*
€ 160,73*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 152,29*
€ 182,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,17*
€ 169,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,07*
€ 166,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,79*
€ 160,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,64*
€ 156,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,14*
€ 139,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09100140
ab € 330,85*
Zubehör
Doepke
09100142
ab € 329,46*
Zubehör
Doepke
09100114
ab € 708,19*
Zubehör
Doepke
09100115
ab € 262,34*
Zubehör
Doepke
09100141
ab € 329,63*
Zubehör
Doepke
09100143
ab € 328,38*
Zubehör
Doepke
09100110
ab € 683,20*
Zubehör
Doepke
09100112
ab € 402,51*
Zubehör
Doepke
09100113
ab € 319,89*
Zubehör
Doepke
09200040
ab € 10,45*
Zubehör
Doepke
09200021
ab € 0,88*
Zubehör
Doepke
09200011
ab € 0,26*
Zubehör
Doepke
09200012
ab € 0,31*
Zubehör
Doepke
09913993
ab € 9,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.