Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schalter DFS4 125-4/0,30-B SK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 125 A, 0.3 A, Typ B SK, N-li
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 125 A, 0.3 A, Typ B SK, N-li
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 125 A, 0.3 A, Typ B SK, N-li
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 125 A, 0.3 A, Typ B SK, N-li
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 125 A, 0.3 A, Typ B SK, N-li
Artikel-Nr.:
     6012-40255544
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09176998
EAN/GTIN:
     4014712148864
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schalter DFS4 125-4/0,30-B SK

Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich hohe Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen. DFS 4 sind zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter für ein- oder dreiphasige Netze. In Standardausführung sind die kompakten Geräte vier Teilungseinheiten schmal. Sie sind mit vielen verschiedenen Fehlerstromtypen und Ausführungen bei Bemessungsströmen bis zu 125 A erhältlich.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,3 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
B
Selektiver-Typ:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fehlerstrom schutzschalter doepke, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, RCD, FI, FI-Automat, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.028,78*
€ 1.144,30*
Frei Haus
ab € 1.034,83*
€ 1.148,93*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.044,75*
€ 1.160,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.060,38*
€ 1.168,82*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.109,16*
€ 1.228,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.160,20*
€ 1.380,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.148,22*
€ 1.366,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.106,34*
€ 1.316,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.078,47*
€ 1.283,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.044,75*
€ 1.243,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09100140
ab € 328,40*
Zubehör
Doepke
09100142
ab € 329,02*
Zubehör
Doepke
09100114
ab € 629,39*
Zubehör
Doepke
09100115
ab € 244,80*
Zubehör
Doepke
09100141
ab € 329,26*
Zubehör
Doepke
09100143
ab € 328,20*
Zubehör
Doepke
09100110
ab € 673,39*
Zubehör
Doepke
09100112
ab € 360,50*
Zubehör
Doepke
09100113
ab € 318,89*
Zubehör
Doepke
09200040
ab € 9,58*
Zubehör
Doepke
09200021
ab € 0,88*
Zubehör
Doepke
09200011
ab € 0,26*
Zubehör
Doepke
09200012
ab € 0,31*
Zubehör
Doepke
09913993
ab € 8,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.