|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-40177190 Herst.-Nr.: MT12774 EAN/GTIN: 4015153662605 |
| |
|
|  |  |
 | ESPRO-Modul tief BxH:250x300mm MT12774 Modulbausatz in tiefer Bauform für 2xNH00,4xNH000 oder 6xD02-Elemente für 60mm Sammelschienen 3-polig vorbereitet,perforierterAbdeckung für Mehrfachbestückung,Einbaumaß 32mm nur mit FST603NAb Gehäusetiefe 210mm für NT/ST-Profile Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 300 mm | Breite: | 140 mm | Tiefe: | 40 mm | Art der Abdeckung: | mit Ausschnitt | Mit N-PE-Klemmen: | nein | Mit Abdeckung: | nein | Mit Montageplatte: | ja | Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ): | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 126,35* | € 158,18* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 126,35* | € 158,80* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 131,93* | € 164,56* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|