Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESPRO-Modul tief BxH:250x300mm MT12774


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESPRO-Modul tief BxH:250x300mm MT12774
ESPRO-Modul tief BxH:250x300mm MT12774
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-40177190
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     MT12774
EAN/GTIN:
     4015153662605
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
verteilerfeld

ESPRO-Modul tief BxH:250x300mm MT12774

Modulbausatz in tiefer Bauform für 2xNH00,4xNH000 oder 6xD02-Elemente für 60mm Sammelschienen 3-polig vorbereitet,perforierterAbdeckung für Mehrfachbestückung,Einbaumaß 32mm nur mit FST603NAb Gehäusetiefe 210mm für NT/ST-Profile
Weitere Informationen:
Höhe:
300 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
40 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 124,32*
€ 129,10*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 124,77*
€ 129,62*
Frei Haus
ab € 129,59*
€ 134,48*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,10*
€ 153,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,85*
€ 153,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,74*
€ 152,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,04*
€ 151,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,32*
€ 147,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.