|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-40173184 Herst.-Nr.: MT1169 EAN/GTIN: 4015153526358 |
| |
|
|  |  |
 | ESPRO-Modul tief BxH:250x150mm MT1169 Tiefes Modul für Mediageräte,ab Gehäusetiefe 210mm,Breite 250 mm,Höhe 150 mm,NT-Profil ja,ST-Profil ja,PLE 12,VPE 1,Modulbausätze Mediageräte,Modulbausatz in tiefer Bauform,Mit gelochter Media-Montageplatte (1 mm verzinktes Stahlblech),zur direkten MontageAuf das Traggerüst,Mit geschlossenerAbdeckung und Befestigungsschrauben für,Mediageräte,Maximales Einbaumaß 94 mm, Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 150 mm | Breite: | 250 mm | Tiefe: | 130 mm | Art der Abdeckung: | geschlossen | Mit N-PE-Klemmen: | nein | Mit Abdeckung: | ja | Mit Montageplatte: | nein | Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ): | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 48,13* | € 63,03* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 48,20* | € 63,15* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 49,53* | € 64,94* |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 52,34* | € 68,48* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|