Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESPRO-Modul tief BxH:250x150mm MT1169


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESPRO-Modul tief BxH:250x150mm MT1169
ESPRO-Modul tief BxH:250x150mm MT1169
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-40173184
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     MT1169
EAN/GTIN:
     4015153526358
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
verteilerfeld

ESPRO-Modul tief BxH:250x150mm MT1169

Tiefes Modul für Mediageräte,ab Gehäusetiefe 210mm,Breite 250 mm,Höhe 150 mm,NT-Profil ja,ST-Profil ja,PLE 12,VPE 1,Modulbausätze Mediageräte,Modulbausatz in tiefer Bauform,Mit gelochter Media-Montageplatte (1 mm verzinktes Stahlblech),zur direkten MontageAuf das Traggerüst,Mit geschlossenerAbdeckung und Befestigungsschrauben für,Mediageräte,Maximales Einbaumaß 94 mm,
Weitere Informationen:
Höhe:
150 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
130 mm
Art der Abdeckung:
geschlossen
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 48,05*
€ 63,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,52*
€ 63,58*
Frei Haus
ab € 49,52*
€ 65,38*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,28*
€ 68,95*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.