| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-40065177 Herst.-Nr.: 6824225 EAN/GTIN: 4047101179507 |
| |
|
| | |
| piconet Koppelmodul für DeviceNet SDNL-0404D-0004 piconet® Koppelmodul für DeviceNet , 4 digitale pnp Eingänge Filter 3 ms, 4 digitale Ausgänge 0,5 A, Konfigurationsschnittstelle, Parametrierbare Funktionen, Unterstützt via I/O-ASSISTANT 2 Weitere Informationen: | | Anzahl der digitalen Eingänge: | 8 | Anzahl der digitalen Ausgänge: | 8 | Schutzart (IP): | IP67 | Breite: | 175 mm | Höhe: | 26,5 mm | Tiefe: | 30 mm | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kompakterweiterungsgerät, Erweiterungsmodul, Modul, Feldbusmodul, Feldmodul, I/O-Modul, E/A-Modul, Erweiterungsgerät, Digitalmodul, Digital-Gerät |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 85 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 335,12* | € 379,02* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 340,50* | € 384,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 345,25* | € 390,67* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 349,09* | € 393,82* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 349,51* | € 393,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|