Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

piconet Koppelmodul für DeviceNet SDNL-0404D-0004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
piconet Koppelmodul für DeviceNet SDNL-0404D-0004
piconet Koppelmodul für DeviceNet SDNL-0404D-0004
Artikel-Nr.:
     3517I-40065177
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6824225
EAN/GTIN:
     4047101179507
Suchbegriffe:
DeviceNet Buskoppler
Koppelmodul
devicenet buskoppler

piconet Koppelmodul für DeviceNet SDNL-0404D-0004

piconet® Koppelmodul für DeviceNet , 4 digitale pnp Eingänge Filter 3 ms, 4 digitale Ausgänge 0,5 A, Konfigurationsschnittstelle, Parametrierbare Funktionen, Unterstützt via I/O-ASSISTANT 2
Weitere Informationen:
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
175 mm
Höhe:
26,5 mm
Tiefe:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Weitere Suchbegriffe: Kompakterweiterungsgerät, Erweiterungsmodul, Modul, Feldbusmodul, Feldmodul, I/O-Modul, E/A-Modul, Erweiterungsgerät, Digitalmodul, Digital-Gerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
85 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,12*
€ 379,02*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 340,50*
€ 384,78*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 345,25*
€ 390,67*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 349,09*
€ 393,82*
Frei Haus
ab € 349,51*
€ 393,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,67*
€ 464,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,44*
€ 447,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,05*
€ 433,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,59*
€ 424,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,25*
€ 410,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.