| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-40052909 Herst.-Nr.: 194614 EAN/GTIN: 4050143021048 |
| |
|
| | |
| AS Interface Aktuatormodul VAA-4A-G12-EA2L G16-Kompaktmodul, 4 Eingänge (PNP), AS-Interface-Spezifikation: V3.0, Spannung: = (UAUX - 0,5 V), Schutzart: IP67, Schutzart: EN 60529:2000, Befestigung: Montageplatte Weitere Informationen: | | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der digitalen Ausgänge: | 4 | Art des Digitalausgangs: | sonstige | Art der Ausgangsspannung: | DC | Mit optischer Schnittstelle: | nein | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für CAN: | nein | Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 128,85* | € 152,70* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 130,13* | € 153,30* | | | | | 34 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 130,42* | € 154,37* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 131,94* | € 156,23* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 134,47* | € 158,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|