Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOIP-Patchkabel Cat.6 15m S/FTP sw K2460.15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VOIP-Patchkabel Cat.6 15m S/FTP sw K2460.15
VOIP-Patchkabel Cat.6 15m S/FTP sw K2460.15
Artikel-Nr.:
     6012-39099377
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K2460.15
EAN/GTIN:
     4049759055721
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

VOIP-Patchkabel Cat.6 15m S/FTP sw K2460.15

Das spezielle Tüllendesign verhindert das Endgeräte (z.B. Cisco IP Phone 7970) bei eingestecktem Patchkabel auf der Schreibtischplatte wackeln. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1. Extrem kurze umspritzte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. UL/CSA approbiert.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
6
Länge:
15 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
schwarz
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 18,17*
€ 24,94*
€ 6,78*
ab € 18,60*
€ 25,51*
5 Tage
9
€ 9,90*
ab € 19,18*
€ 26,15*
€ 4,90*
ab € 19,11*
€ 26,16*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 24,29*
€ 32,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.