Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-39099287 Herst.-Nr.: K8053.1,5 EAN/GTIN: 4049759013141 |
| |
|
| | |
| Patchkabel Cat.6 DRAKA K8053GN.1,5 10 Gigabit Ethernet Cat.6A 500 MHz Patchkabel, 2 x Hirose TM21 RJ45 Stecker STP, geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=5.9 mm, Belegung nach TIA/EIA 568B, Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034, montierte Knickschutztülle mit Klinkenschutz, Klasse EA Link-zertifiziert durch GHMT Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | S/FTP | Kategorie: | 6A (TIA) | Länge: | 1,5 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(8) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(8) | Mantel-Farbe: | grün | Knickschutztülle: | aufgesteckt | Rasthebelschutz: | ja | Farbe der Knickschutztülle: | grün | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,56* | € 6,84* | | | | | 37 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 4,57* | € 6,86* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 4,58* | € 6,86* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,87* | € 7,28* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 5,77* | € 8,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|