Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkabel U/FTP Cat6 weiß 3m 94918


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachkabel U/FTP Cat6 weiß 3m 94918
Flachkabel U/FTP Cat6 weiß 3m 94918
Artikel-Nr.:
     6012-39090619
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     94918
EAN/GTIN:
     4040849949180
Suchbegriffe:
Flachkabel
Cat6
Kat6
Patch-Kabel

Flachkabel U/FTP Cat6 weiß 3m 94918

CAT 6 Flach-Patchkabel, U/FTP, Staubschutztüte - Kupfermaterial, geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern, Geringer Biegeradius,flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegen, Außenmaß nur 1,8 x 6,6 mm, mit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs), kurzer Steckertyp mit Rastnasenschutz, Längenangabe auf angespritzter Slimline-Knickschutztülle, Paarfolge nach EIA/TIA 568B
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
U/FTP
Kategorie:
6
Länge:
3 m
Mantel-Farbe:
weiß
Knickschutztülle:
angespritzt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
466
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,03*
€ 3,20*
1 Tag
6
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,04*
€ 3,21*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,36*
€ 3,70*
Lager 6012
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,71*
€ 4,19*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,97*
€ 4,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
71547
ab € 0,75*
Zubehör
Goobay
94915
ab € 1,51*
Zubehör
Goobay
94919
ab € 3,29*
Zubehör
Goobay
95380
ab € 0,82*
Zubehör
Goobay
95889
ab € 0,77*
Zubehör
Goobay
96409
ab € 0,98*
Zubehör
Goobay
96417
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.