Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerfeld leer,1HE,48Port,sw CAXASV-04808-C001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerfeld leer,1HE,48Port,sw CAXASV-04808-C001
Verteilerfeld leer,1HE,48Port,sw CAXASV-04808-C001
Artikel-Nr.:
     6012-39084129
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     CAXASV-04808-C001
EAN/GTIN:
     4042673538448
Suchbegriffe:
Patchpanel
48 port patchpanel 1he
patchpanel 48 port
patchpanel

Verteilerfeld leer,1HE,48Port,sw CAXASV-04808-C001

Das FutureCom S500 HD Verteilerfeld bietet höchste Portkonzentrationen und maximale Bandbreite durch Highperfomance-Verkabelungen in Rechenzentren oder LAN Umgebungen an, basierend auf dieser universellen S500 High-Speed Infrastruktur erfüllt diese Anschlusstechnik, mit hohe Reserven, die Übertragung von digitalen Datensignalen für Applikationen in 10GbE Systemen gemäß der Kat.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
48
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
schwarz
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Höhe:
44 mm
Breite:
483 mm
Tiefe:
162 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 150,57*
€ 186,13*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 155,37*
€ 192,88*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 171,70*
€ 209,48*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,88*
€ 229,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,38*
€ 221,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,15*
€ 212,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,98*
€ 205,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,37*
€ 184,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.