Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchpanel Kat.6 Classe EA 24xRJ 45 STP 7035 DN-91624S-EA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchpanel Kat.6 Classe EA 24xRJ 45 STP 7035 DN-91624S-EA
Patchpanel Kat.6 Classe EA 24xRJ 45 STP 7035 DN-91624S-EA
Artikel-Nr.:
     6012-39083789
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-91624S-EA
EAN/GTIN:
     4016032288428
Suchbegriffe:
Patchpanel
digitus patchpanel 1he
patchpanel
digitus patchpanel

Patchpanel Kat.6 Classe EA 24xRJ 45 STP 7035 DN-91624S-EA

CAT 6A Patch Panel, geschirmt,1HE, 24-Port, 8P8C, RAL 7035, 483 mm (19"
) Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. - Robustes Patch Panel mit stabilem Metallgehäuse - Komplette Abschirmung von Gehäuse und Schirmkontaktierung - Kabelinstallation über LSA-Leisten - Zentraler Erdungsanschluss - Spannungsfestigkeit bis 1500 VDC (Kontakt / Masse) - Metall beschichtete (elektrisch leitende) Kabelfixierung zur Erdung des Kabelschirms Das DIGITUS® "
DN-91624S-EA"
CAT 6A Patch Panel ist erhältlich in der 24-Port Version und stellt mit dem 1,5 mm galvanisiertem kaltgewalzten Stahl ein robustes Patch Panel für die 19"
Schrankmontage dar.
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
LSA
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 13,00*
ab € 45,72*
€ 56,29*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,72*
€ 58,74*
1 Tag
15
€ 2,90*
ab € 47,77*
€ 58,77*
€ 4,50*
ab € 47,71*
€ 58,78*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 54,74*
€ 66,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-10M-20
ab € 7,00*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-LSA-PT
ab € 2,33*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-94014
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.