Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Voice Patch Panel 1 Pair, Flat,24 Port VP24382TV25Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Voice Patch Panel 1 Pair, Flat,24 Port VP24382TV25Y
Voice Patch Panel 1 Pair, Flat,24 Port VP24382TV25Y
Artikel-Nr.:
     6012-39083275
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     VP24382TV25Y
EAN/GTIN:
     0074983173723
Suchbegriffe:
Patchpanel
panduit patchpanel 24 port
patchpanel 24 port
patchpanel

Voice Patch Panel 1 Pair, Flat,24 Port VP24382TV25Y

Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Steckverbindertyp:
sonstige
Geschirmt:
nein
Kategorie:
3
Anschlussart:
110
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 198,11*
€ 236,13*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 197,73*
€ 236,73*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 205,11*
€ 243,40*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,40*
€ 289,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,41*
€ 284,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,93*
€ 273,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,91*
€ 266,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,11*
€ 244,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.