Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-39072358 Herst.-Nr.: 13900304 EAN/GTIN: 4043921655191 |
| |
|
| | |
| Universalmodul UM-Cat.6A iso A 10GB-Universalmodul, geschirmt, für Keystone-Modulausschnitte für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite bis 500 MHz) 1 x RJ45-Stecköffnung passend in Standard-Keystone-Íffnungen (14,8 x 19,3 mm) Zinkdruckgussausführung vernickelte Gehäuseoberfläche 360° Zugentlastung und Schirmung für Datenkabel mit 6-10 mm Durchmesser massive Leiter: IDC-Klemmen für einen Leiter 0,51 - 0,64 mm Ø, AWG 24-22, Außendurchmesser 0,7-1,6 mm (PE) flexible Leiter: IDC-Klemmen für einen Leiter 0,13-0,22 mm Ø, AWG 26 (PE-Foamskin), AWG 24 (PE-solid), Außendurchmesser 0,9-1,1 mm (PE) 1 Ader je Kontakt, Wiederbelegbarkeit 10-mal (bei gleichem oder größerem Querschnitt) biegeradienoptimierte Zuführung der Anschlusskabel (30°) definierter Erdanschluss mittels handelsüblicher Flachsteckverbinder möglich Montage ohne Spezialzangen/-werkzeuge UPOE-konform HDBaseT-konform integrierte Staubschutzkappe (bei Bedarf entfernbar/austauschbar) Farbcode T568A und T568B gemäß TIA/EIA-568-B. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Buchse (Jack) | Steckverbindertyp: | RJ45 8(8) | Geschirmt: | ja | Kategorie: | 6A (IEC) | Spezialwerkzeug notwendig: | nein | Geeignet für Rundkabel: | ja | Geeignet für Flachkabel: | nein | Geeignet für Litzenleiter: | nein | Geeignet für Massivleiter: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,55* | € 4,91* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 3,56* | € 4,93* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 3,62* | € 5,01* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,67* | € 5,07* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 4,02* | € 5,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|