Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck KMK-MA REG Telefonhalterung & -ständer Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rutenbeck KMK-MA REG Telefonhalterung & -ständer Grau
Rutenbeck KMK-MA REG Telefonhalterung & -ständer Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84881498
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     17000030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
230 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kompatibilität
KMK DIN
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.