Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-39061944 Herst.-Nr.: 100023882 EAN/GTIN: 4018359109837 |
| |
|
| | |
| Adapter TNC-MiniUHF (F-M) 100023882 Anmerkungen: Innenleiter vergoldet Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: TNC (f) / Mini-UHF (m) Max. Frequenz: 2,5 GHz Weitere Informationen: | | Bauform: | sonstige | Ausführung: | Stecker/Buchse | Steckverbindertyp: | TNC | Impedanz: | 2,5 Ohm | Befestigungsart: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,46* | ab € 3,622* | € 5,122* | | | | | 18 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 3,64* | € 5,14* | | | | | 20 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 3,80* | € 5,37* | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 3,94* | € 5,57* | | | | Lager 6012 | | | | 5 | | € 3,90* | ab € 4,106* | € 5,816* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 29,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|