Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel CAT6 3,0m, geschirmt 918.007


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 918.007 Netzwerkkabel Schwarz 3 m Cat6a
Bachmann 918.007 Netzwerkkabel Schwarz 3 m Cat6a
Artikel-Nr.:
     6012-39060973
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     918.007
EAN/GTIN:
     4016514032709
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Patchkabel CAT6 3,0m, geschirmt 918.007

CAT6A Patchleitung, geschirmt, Länge: 3,0m, Seite 1: Stecker RJ45 Seite 2: Stecker RJ45 Verpackt im Polybeutel
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
6A (IEC)
Länge:
3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
schwarz
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,92*
€ 15,33*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,01*
€ 15,45*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 11,41*
€ 16,02*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,07*
€ 16,95*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 12,39*
€ 17,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.