Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat.5E konf. RJ45 k8702.3m ge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel Cat.5E konf. RJ45 k8702.3m ge
Patchkabel Cat.5E konf. RJ45 k8702.3m ge
Artikel-Nr.:
     6012-39059660
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K8702.3
EAN/GTIN:
     4049759009632
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Patchkabel Cat.5E konf. RJ45 k8702.3m ge

Mit Dätwyler S/UTP 5502 4P 300 MHz Kabel 2 x Hirose TM11, Cat.5e, PVC Geflecht geschirmt Belegung nach TIA/EIA 568B
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
S/UTP
Kategorie:
5E
Länge:
3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
gelb
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 6,10*
€ 8,72*
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,80*
ab € 7,73*
€ 9,76*
1
€ 6,78*
ab € 7,03*
€ 10,01*
6 Tage
72
1
€ 9,90*
ab € 7,21*
€ 10,26*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 8,366*
€ 11,056*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,056*
€ 13,15664
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,736*
€ 12,77584
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,116*
€ 12,03804
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,366*
€ 9,95554
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 55,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.