| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-38960821 Herst.-Nr.: 1074374 EAN/GTIN: 4047084360251 |
| |
|
| | |
| Näherungssensor induktiv IMB18-08BDSVU2S Induktive Näherungssensoren, IMB, IMB18-08BDSVU2S, Gehäusebauform: Standardbauform, Schaltabstand Sn: 8 mm, Einbau in Metall: Quasi bündig, Elektrische Ausführung: DC 2-Leiter, Schaltfunktion: Schließer, Anschlussart: Leitung, 2-adrig, 2 m Weitere Informationen: | | Durchmesser des Sensors: | 18 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | bündig | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Ausführung der Schnittstelle: | sonstige | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Gehäusebauform: | Sonderbauform | Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: | 100 mA | Versorgungsspannung: | 10..30 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 10 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 34,27* | € 47,32* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 35,55* | € 47,74* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 37,17* | € 49,73* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 37,75* | € 50,74* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 44,48* | € 64,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|