| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-38960146 Herst.-Nr.: 1072274 EAN/GTIN: 4047084333170 |
| |
|
| | |
| Näherungssensor induktiv IME12-04BDSZY2K Induktive Näherungssensoren, IME, IME12-04BDSZY2K, Gehäusebauform: Kurzbauform, Schaltabstand Sn: 4 mm, Einbau in Metall: Bündig, Elektrische Ausführung: DC 2-Leiter, Schaltfunktion: Schließer, Anschlussart: Leitung, 2-adrig, 2 m Weitere Informationen: | | Durchmesser des Sensors: | 12 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | bündig | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Ausführung der Schnittstelle: | sonstige | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Gehäusebauform: | Sonderbauform | Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: | 100 mA | Versorgungsspannung: | 10..30 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 10 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 27,92* | € 38,42* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 29,00* | € 39,81* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 29,72* | € 40,62* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 28,75* | € 40,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|