Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator weiß 75cm 5 Fl. Royal 75 WE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator weiß 75cm 5 Fl. Royal 75 WE
Deckenventilator weiß 75cm 5 Fl. Royal 75 WE
Artikel-Nr.:
     6012-38050589
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     507503
EAN/GTIN:
     4024397075034
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
evt/casafan deckenventilator

Deckenventilator weiß 75cm 5 Fl. Royal 75 WE

Passend für Räume bis ca. 8 m², Flügel aus Holz ohne Rattaneinlage, ideal für Küche und Flur, 3-Stufen-Zugschalter, Vor-/Rückwärtslauf über Schiebeschalter, gewuchteter Motor und Flügel, Montage auch an Schrägen (bis 38°), besonders flach bei Montage ohne Deckenstange (nur 23 cm Decke-Flügel), ruhiger Lauf, Motorleistung 19-48 W, Gewicht: 6,1 kg, Optionen (vorbereitet für Leuchtenanbau, opt.
Weitere Informationen:
Durchmesser Gebläserad:
762 mm
Drehzahl:
219 1/min
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, Ventilator
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 105,51*
€ 132,54*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,23*
€ 133,18*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 110,16*
€ 138,07*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 127,33*
€ 160,97*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 156,88*
€ 192,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,07*
€ 164,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,39*
€ 162,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,94*
€ 155,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,18*
€ 153,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,16*
€ 131,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vortice
12955
ab € 41,52*
Sonstiges
CasaFan
10261
ab € 32,20*
Sonstiges
CasaFan
11021
ab € 70,53*
Sonstiges
CasaFan
11026
ab € 70,56*
Sonstiges
CasaFan
1112
ab € 30,05*
Sonstiges
CasaFan
10268
ab € 32,35*
Sonstiges
CasaFan
10263
ab € 32,39*
Sonstiges
CasaFan
10269
ab € 32,32*
Sonstiges
CasaFan
10267
ab € 32,13*
Sonstiges
CasaFan
10266
ab € 32,33*
Sonstiges
CasaFan
1021
ab € 37,27*
Sonstiges
CasaFan
1031
ab € 60,96*
Sonstiges
CasaFan
1113
ab € 66,94*
Sonstiges
CasaFan
1094
ab € 89,54*
Sonstiges
CasaFan
1059
ab € 42,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.