| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-9669507503 Herst.-Nr.: 507503 EAN/GTIN: 4024397075034 |
| |
|
| | |
| CasaFan CLASSIC ROYAL 75 WE, Deckenventilator, Ø 75 cm, Gehäuse Lack weiß, 5 Flügel Lack weiß, wahlweise 2, 4 oder 5 Flügel montierbar, mit Zugschalter, 3 Stufen, für Leuchtenanbau geeignet, Vor-/Rückwärtslauf mittels Schiebeschalter, Motor max. 48 Watt, 230 V ~ 50 Hz, mit kurzer Deckenstange, Abstand Decke - Flügel 210 - 280 mm, auch für Schrägen bis 38° geeignet |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 105,51* | € 132,54* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,23* | € 133,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 110,16* | € 138,07* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,33* | € 160,97* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 156,88* | € 192,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|