Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CasaFan 15R WE FLACHE SCHALE Deckenventilator-Leuchte Opalglas (matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-561246-BP
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     11021
EAN/GTIN:
     4024397344888
Suchbegriffe:
Glas-Schale
Glas-Schüssel
Glasschale
Glasschalen
CasaFan 15R WE FLACHE SCHALE Deckenventilator-Leuchte Opalglas (matt)

Deckenventilator-Leuchte 15r WE flache Schale

flache Opalglasschale matt, Weiß
Anbauleuchte für zahlreiche CasaFan Deckenventilatoren
max. 2 x 40 Watt, E27 (auch für Energiesparleuchtmittel)

CasaFan® Leuchte 15 r WE, Metallteile Lack weiß, flacher Opalschirm mattiert, mit rundem Metallring, max. 2 x 40 W E27, auch für Energiesparleuchtmittel geeignet, Zugschalter ein/aus, Anbauleuchte an CasaFan-Deckenventilatoren

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 2 · Betriebsspannung: 230 V · Gehäusefarbe (Details): Weiß · Gewicht: 1350 g · Herstellerfarbe: Opalglas (matt) · Leistung: 80 W · Leistung je Leuchtmittel: 40 W · Leuchtmittel-Typ: Halogen,LED,Energiesparlampe · Passend für (Deckenventilator): CasaFan Classic Royal,CasaFan Royal,CasaFan Classic Flat,CasaFan Office Fan · Produktabmessung, Breite: 7.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 25 cm · Produktabmessung, Länge: 25 cm · Sockel: E27 · Weitere technische Daten: Lichtsteuerungsfunktion: Zugschalter AN/AUS

Lieferumfang:
Deckenventilator-Leuchte · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 25 x 7.5 x 25 cm
Herstellerfarbe:
Opalglas (matt)
Gehäusefarbe (Details):
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
25 cm
Produktabmessung, Länge:
25 cm
Produktabmessung, Breite:
7.5 cm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Leistung (Leuchmittel):
2 x 40 W
Marke:
CasaFan
Anzahl Leuchtmittel:
2
Leuchtmittel-Typ:
Halogen | LED | Energiesparlampe
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Passend für (Deckenventilator):
CasaFan Classic Royal | CasaFan Royal | CasaFan Classic Flat | CasaFan Office Fan
Leistung je Leuchtmittel:
40 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
80 W
Sockel:
E27
Gewicht:
1350 g
Produkt-Art:
Deckenventilator-Leuchte
Weitere Suchbegriffe: Glasschälchen, Glasschüssel, Deckenventilatorleuchte, Leuchte Deckenventilator, glasschale 25 cm, glas schale, 4024397344888, CasaFan, 11021, 15R WE FLACHE SCHALE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,12*
€ 107,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,44*
€ 102,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,90*
€ 99,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CasaFan
510303
ab € 108,85*
Sonstiges
CasaFan
513203
ab € 121,13*
Sonstiges
CasaFan
507503
ab € 105,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.