Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-37350117 Herst.-Nr.: 7208 EAN/GTIN: 4250367772089 |
| | |
|
| | |
| SSTP-Patchkabel Cat.6A sw 15m Steck. 4mm 7208 15,0m Extra dünnes, rundes SSTP Patchkabel mit CAT7 Kabel, Stecker CAT6a, Außen-Ø=4 mm/vergoldete RJ45 Stecker, getestet mit 600 MHz Datenrate, erfüllt alle CAT7 ANSI/TIA-568-C.2 Standards, normkompatibel zu CE, RoHS, Reach Standards Weitere Informationen: | | Länge: | 15 m | Mantel-Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 18,85* | € 26,16* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 18,86* | € 26,28* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 21,33* | € 29,54* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 40,70* | € 55,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|