Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampen-5er-Multipack GU10 827 DIM MAS LED sp #31212800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     6012-37066277
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     31212800
EAN/GTIN:
     8719514312128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10

LED-Lampen-5er-Multipack GU10 827 DIM MAS LED sp #31212800

MASTER LEDspot GU10 Lampen sind mit ihren kompakten Abmessung der ideale Ersatz für handelsübliche Hochvolt-Halogen-Reflektorlampen. Sie bieten lange Lebensdauer und hohe Energieeffizienz für eine dimmbare Allgemein- und Akzentbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220..240 V
Nennstrom:
25 mA
Leistungsfaktor:
0,8
Lampenleistung:
4,7 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Lichtstrom:
345 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
345 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 13,37*
€ 13,37*
12
€ 4,98*
ab € 12,48667*
€ 15,36667*
1
€ 5,95*
ab € 10,73*
€ 15,47*
2 Tage
58
1
€ 5,90*
ab € 10,99*
€ 15,85*
Lager 6012
12
Frei Haus
ab € 12,9975*
€ 15,9975*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 15,9975*
€ 19,03703
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,2775*
€ 18,18023
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,9975*
€ 15,46703
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 191,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
30811400
€ 3,38*
Ähnlich
Philips
30813800
€ 3,55*
Ähnlich
Philips
31228900
€ 5,35*
Ähnlich
Philips
70777700
€ 3,44*
Ähnlich
Philips
66271400
€ 7,42*
Ähnlich
Philips
67541700
€ 5,53*
Ähnlich
Philips
70523700
€ 5,53*
Ähnlich
Philips
70775300
€ 3,38*
Ähnlich
Philips
31214200
€ 13,37*
Ähnlich
Philips
70525100
€ 5,46*
Ähnlich
Philips
70787600
€ 4,26*
Ähnlich
Philips
70789000
€ 4,37*
Ähnlich
Philips
70795100
€ 3,56*
Ähnlich
Philips
70791300
€ 3,56*
Ähnlich
Philips
70811800
€ 7,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.