Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED-Reflektorlampe
>
LED Hochvolt Reflektorlampe
>
Artikel
LED-Reflektorlampenset GU10 5x4,7W F 2700K 345l MASLEDSPOTVLED4.7-50WGU108273
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-D251D54
Hersteller:
Philips
Herst.-Nr.:
31212800
EAN/GTIN:
8719514312128
Suchbegriffe:
Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED-Reflektorlampenset GU10 5x4,7W F 2700K 345l MASLEDSPOTVLED4.7-50WGU108273
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
36 - 36 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
345 lm
Durchmesser:
50 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1414
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Klirrfaktor (THD):
0.43
Lampenbezeichnung:
PAR16
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
4.7 - 4.7 W
Lampenlichtausbeute:
73 lm/W
Leistungsfaktor:
0.8
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
345 - 345 lm
Lichtstärke:
650 cd
Länge:
54 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
25 - 25 mA mA
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
GU10
Spannungsart:
AC
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Philips LED-Lampen Spots
Weitere Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
,
LED Reflektorform
,
LED-Reflektorlampe
,
LEDs mit Stecksockel
,
Leuchtmittel mit Reflektor
,
Reflektorform
,
Reflektorlampe
,
Leuchtmittel GU10
,
Sockel GU10
,
led gu10 warmweiß philips
,
leuchtmittel gu10
,
led gu10 philips
,
Lampe
,
LED
,
Leuchtmittel
,
Multi LED
,
Multi-LED
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 13,37*
€ 13,37*
Lager 3517
12
€ 4,98*
ab € 12,46667*
€ 15,27667*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 10,72*
€ 15,50*
Lager 721
2 Tage
58
1
€ 5,90*
ab € 10,98*
€ 15,88*
Lager 6012
12
Frei Haus
ab € 12,9875*
€ 15,9175*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips 30811400 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3,7 W GU10
Philips
30811400
€ 3,38*
Ähnlich
Philips 30813800 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,8 W GU10
Philips
30813800
€ 3,55*
Ähnlich
Philips 31228900 LED-Lampe Warmes Glühen 2700 K 3,7 W GU10 F
Philips
31228900
€ 5,36*
Ähnlich
Philips 70777700 Lichtspot Einbaustrahler GU10 LED
Philips
70777700
€ 3,44*
Ähnlich
Philips MASTER LED 66271400 Lichtspot Einbaustrahler GU10 6,2 W
Philips
66271400
€ 7,39*
Ähnlich
Philips MASTER LED 67541700 Lichtspot Einbaustrahler GU10 6,2 W
Philips
67541700
€ 5,53*
Ähnlich
Philips MASTER LED 70523700 energy-saving lamp Kaltweiße 4000 K 6,2 W GU10
Philips
70523700
€ 5,53*
Ähnlich
Philips MASTER LED MV LED-Lampe Weiß 3000 K 3,7 W GU10
Philips
70775300
€ 3,38*
Ähnlich
Philips MASTER LED Spot VLE D 4.7-50W GU10 83036D5CT
Philips
31214200
€ 13,37*
Ähnlich
Philips MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 930 36D
Philips
70525100
€ 5,46*
Ähnlich
Philips Master LEDspot LED-Lampe Weiß 3000 K 4,9 W GU10
Philips
70787600
€ 4,31*
Ähnlich
Philips Master LEDspot MV LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 4,9 W GU10
Philips
70789000
€ 4,39*
Ähnlich
Philips Master LEDspot MV LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 4,9 W GU10
Philips
70795100
€ 3,56*
Ähnlich
Philips Master LEDspot MV LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,9 W GU10
Philips
70791300
€ 3,56*
Ähnlich
Philips Master LEDspot MV LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,9 W GU10
Philips
70811800
€ 7,39*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.