Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED-Reflektorlampe
>
LED Hochvolt Reflektorlampe
>
Artikel
Philips MASTER LED 67541700 Lichtspot Einbaustrahler GU10 6,2 W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-75089310
Hersteller:
Philips
Herst.-Nr.:
67541700
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe
LED GU10
MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 927 36D
MASTER LEDspot GU10 Lampen sind mit ihren kompakten Abmessung der ideale
Ersatz für handelsübliche Hochvolt-Halogen-Reflektorlampen. Sie bieten lange
Lebensdauer und hohe Energieeffizienz für eine dimmbare Allgemein- und
Akzentbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Betriebstemperatur
0 - 80 °C
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Oval
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Platzierung
Zimmerdecke
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
38 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
6.2 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Spannung
220 - 240 V
Lichtleistung
575 lm
Strahlungswinkel
36 °
Leistungsfaktor
0,88
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Leuchtkapazität
850 CD
Beleuchtungseffizienz
92 lm/W
Äquivalente Glühlampenleistung
80 W
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Lichtspots
Weitere Suchbegriffe:
LED Leuchtmittel GU10
,
LED Leuchtmittel Sockel GU10
,
LED Hochvolt Reflektorlampe
,
LED Reflektorform
,
LED-Reflektorlampe
,
LEDs mit Stecksockel
,
Leuchtmittel mit Reflektor
,
Reflektorform
,
Reflektorlampe
,
Leuchtmittel GU10
,
Sockel GU10
,
led gu10 dimmbar 2700k
,
leuchtmittel gu10
,
led gu10 dimmbar
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 5,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips 30811400 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3,7 W GU10
Philips
30811400
€ 3,38*
Ähnlich
Philips 30813800 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,8 W GU10
Philips
30813800
€ 3,55*
Ähnlich
Philips 31212800 LED-Lampe 4,7 W GU10 F
Philips
31212800
€ 13,37*
Ähnlich
Philips 31228900 LED-Lampe Warmes Glühen 2700 K 3,7 W GU10 F
Philips
31228900
€ 5,40*
Ähnlich
Philips 70777700 Lichtspot Einbaustrahler GU10 LED
Philips
70777700
€ 3,44*
Ähnlich
Philips MASTER LED 66271400 Lichtspot Einbaustrahler GU10 6,2 W
Philips
66271400
€ 7,43*
Ähnlich
Philips MASTER LED 70523700 energy-saving lamp Kaltweiße 4000 K 6,2 W GU10
Philips
70523700
€ 5,53*
Ähnlich
Philips MASTER LED MV LED-Lampe Weiß 3000 K 3,7 W GU10
Philips
70775300
€ 3,38*
Ähnlich
Philips MASTER LED Spot VLE D 4.7-50W GU10 83036D5CT
Philips
31214200
€ 13,37*
Ähnlich
Philips MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 930 36D
Philips
70525100
€ 5,46*
Ähnlich
Philips Master LEDspot LED-Lampe Weiß 3000 K 4,9 W GU10
Philips
70787600
€ 4,30*
Ähnlich
Philips Master LEDspot MV LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 4,9 W GU10
Philips
70789000
€ 4,40*
Ähnlich
Philips Master LEDspot MV LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 4,9 W GU10
Philips
70795100
€ 3,56*
Ähnlich
Philips Master LEDspot MV LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,9 W GU10
Philips
70791300
€ 3,56*
Ähnlich
Philips Master LEDspot MV LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,9 W GU10
Philips
70811800
€ 7,34*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.