Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-36855290 Herst.-Nr.: 4050300283050 EAN/GTIN: 4050300283050 |
| |
|
| | |
| NV-Glühlampe 100W 24V G6,35 o.R 64638 HLX Produktvorteile: Verglichen mit Standardlampen bis zu 10 % höhere Lichtausbeute (HLX). Unmittelbar verfügbares Licht (HLX). Produkteigenschaften: Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT© HLX©-Ausführung). Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT© HLX©-Ausführung). HLX© Wolfram-Halogen-Niedervoltlampe mit oder ohne Reflektor. Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 100 W | Lampenspannung: | 24 V | Sockel: | G6,35 | Anwendung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe G6,35, Stiftsockellampe G6,35, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchtmittel, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel G6,35, Sockel G6,35, halogen stiftsockellampe 100w, halogen stiftsockellampe, halogen stiftsockellampe osram |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 40 | | € 7,90* | ab € 8,28* | € 9,70* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,63* | € 10,44* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 7,16* | € 10,67* | | | | | 27 Tage | | | 40 | | € 4,95* | ab € 10,13* | € 11,74* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 11,01* | € 16,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|